Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Streifenabdeckung E18 54mm breit

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Streifenabdeckung E18 54mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88428609

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267019815

Sonepar Artikelnummer

120324888

Hersteller Artikelnummer

88428609

Hersteller Typ

01981

Hersteller Artikel Nr.:

88428609

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.040 kg

2-fach, 54 mm breit