Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Triton Si-So D01 E14 16A 3pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Triton Si-So D01 E14 16A 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88419408

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D01

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312886

Sonepar Artikelnummer

120324878

Hersteller Artikelnummer

88419408

Hersteller Typ

31288

Hersteller Artikel Nr.:

88419408

Polzahl:

3

Baugröße:

D01

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.384 kg

D01-Einbausicherungssockel E14 16A 3polig 400V AC / 250V DC mit Schnappbefestigung Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Doppelfunktionsklemme 1,5-35mm² Teilung: 27mm Gehäuse: silikon- und halogenfrei temperaturbeständig 150°C selbstverlöschend nach UL94 Kriechstromfestigkeit CTI 225