Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Triton Si-So D02 E18 63A 1pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Triton Si-So D02 E18 63A 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88419504

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D02

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 9 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312916

Sonepar Artikelnummer

120324879

Hersteller Artikelnummer

88419504

Hersteller Typ

31291

Hersteller Artikel Nr.:

88419504

Polzahl:

1

Baugröße:

D02

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.139 kg

D02-Einbausicherungssockel E18 63A 1polig 400V AC / 250V DC mit Schnappbefestigung Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Doppelfunktionsklemme 1,5-35mm² Teilung: 27mm Gehäuse: silikon- und halogenfrei temperaturbeständig 150°C selbstverlöschend nach UL94 Kriechstromfestigkeit CTI 225