XAVAX - Ablaufschlauch-Set für Kondenstrockner grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220747
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443505729
Sonepar Artikelnummer
121197085
Hersteller Artikelnummer
220747
Hersteller Typ
ABLAUFSCHLAUCH-SET 220747
Hersteller Artikel Nr.:
220747
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.099 kg
Set zum Anschluss eines Kondenstrockners an einen Siphonanschluss - das lästige Entleeren des Wassersammelbehälters entfällt dadurch komplett, bestehend aus: 1x Ablaufschlauch 1,5 m, 1x Siphonanschluss mit Dichtung, 3x Schlauchschellen, 1x Rückschlagventil, hohe Druckfestigkeit (Zerdrückfestigkeit) Verbraucherhinweis: Rückschlagventil in die Pfeilrichtung montieren.