Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Ablaufschlauch-Verlängerung 1.5m 1St./Polyb. grau

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Ablaufschlauch-Verlängerung 1.5m 1St./Polyb. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110962

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 39173300

  • Gewicht - 0.114 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443009210

Sonepar Artikelnummer

121197088

Hersteller Artikelnummer

110962

Hersteller Typ

ABLAUFSCHLAUCH-VERLÄNGERUNG 110962

Hersteller Artikel Nr.:

110962

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173300

Gewicht:

0.114 kg

hohe Druckfestigkeit (Zerdrückfestigkeit), hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Anschluss: 2x gerade