Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Ablaufschlauch-Verlängerung 2.5m 1St./Polyb. grau

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Ablaufschlauch-Verlängerung 2.5m 1St./Polyb. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110963

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 39173300

  • Gewicht - 0.171 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443009227

Sonepar Artikelnummer

121197087

Hersteller Artikelnummer

110963

Hersteller Typ

ABLAUFSCHLAUCH-VERLÄNGERUNG 110963

Hersteller Artikel Nr.:

110963

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173300

Gewicht:

0.171 kg

hohe Druckfestigkeit (Zerdrückfestigkeit), hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Anschluss: 2x gerade Verbraucherhinweis: Zur Sicherung der Verbindung empfehlen wir die Verwendung von Schlauchschellen. Diese sind separat erhältlich: Artikelnummer 00110813.