Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Ablaufschlauchverbinder für DM:20mm grau

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Ablaufschlauchverbinder für DM:20mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220729

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443503367

Sonepar Artikelnummer

121127202

Hersteller Artikelnummer

220729

Hersteller Typ

ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 220729

Hersteller Artikel Nr.:

220729

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.037 kg

Xavax Ablaufschlauchverbinder, zum Verbinden von Ablaufschläuchen, Anschlussart: Steckverbindung mit Schlauchschelle, Material: ABS, max. Temperatur: 120 °C, Außendurchmesser: 20 mm, Innendurchmesser: 17 mm