Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Backofenlampe 15W hitzebeständig -300° E14 Birnchenform klar

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Backofenlampe 15W hitzebeständig -300° E14 Birnchenform klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111440

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443469526

Sonepar Artikelnummer

121001149

Hersteller Artikelnummer

111440

Hersteller Typ

AGL K15W BF300C E14:1/BL 111440

Hersteller Artikel Nr.:

111440

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.010 kg

Spezialglühlampe für Backöfen, Grillgeräte, Dampfgarer, Wäschetrockner usw., hitzebeständig bis 300° Celsius, Warmweiss, G, 15 W, Birnchenform, 22 mm Durchmesser, 48 mm Höhe, dimmbar, 2000 K, IP20, E14 Sockel