XAVAX - Backofenlampe 40W b.300G E14 Birnchenform klar G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112946
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443538536
Sonepar Artikelnummer
121376438
Hersteller Artikelnummer
112946
Hersteller Typ
BACKOFENLAMPE 112946
Hersteller Artikel Nr.:
112946
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.020 kg


