Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Bio-Schnellentkalker flüssig 250ml

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Bio-Schnellentkalker flüssig 250ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111734

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38249945

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047443338389

Sonepar Artikelnummer

120457498

Hersteller Artikelnummer

111734

Hersteller Typ

BIO SCHNELL ENTKALKER 250 ML 111734

Hersteller Artikel Nr.:

111734

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249945

Gewicht:

0.259 kg

Bio-Schnellentkalker, verbindet gute Kalklösung und Geräteschonung mit einem hervorragenden biologischen Abbauverhalten, geeignet für alle Tee-, Kaffee-, Espresso-, Pad-Maschinen sowie Kaffeevollautomaten, Eierkocher, Wasserkocher, Tauchsieder, Töpfe, Edelstahlpfanne, Spülen, Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Keramik, Kunststoff usw,, die besonders schonend entkalkt werden sollen, auf der Basis von Zitronensäure, dadurch keine späteren Geschmackseinbußen oder Geruchsentwicklungen beim Entkalken, flüssig, 250 ml