XAVAX - Dichtungsband f. Cerankochfeld 3x1.10m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220751
Werkstoff - sonstige
Breite - 15 mm
Farbe - schwarz
Länge - 1100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443527172
Sonepar Artikelnummer
121197077
Hersteller Artikelnummer
220751
Hersteller Typ
DICHTUNGSBAND F.CERANKOCHFELD 220751
Hersteller Artikel Nr.:
220751
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
1100 m
Stärke:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.014 kg
Dichtungsband als Flüssigkeitsschutz zwischen Kochfeldrand und Arbeitsplatte geeignet, schützt vor Flüssigkeiten, die unter das Ceranfeld laufen könnten, sorgt für einen festen Sitz des Kochfeldes in der Arbeitsplatte, auch zur Abdichtung von Küchenspülen oder als universales Isolier- bzw. Dichtungsband geeignet, einseitig selbstklebend


