Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Digitales Bratenthermometer mit Timer Kabelsensor

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Digitales Bratenthermometer mit Timer Kabelsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111381

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443300140

Sonepar Artikelnummer

120641092

Hersteller Artikelnummer

111381

Hersteller Typ

THERMOMETER DIGITAL 111381

Hersteller Artikel Nr.:

111381

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.001 kg

digitales Bratenthermometer zur Kontrolle der Kerntemperatur von Lebensmitteln beim Kochen, Garen, Braten und Backen, 1 m hitzebeständiges Kabel ermöglicht das Messen der Innentemperatur von Lebensmitteln - einfach durch Einschieben der Sonde, ideal für Gemüse, Braten, Kuchen und Steak wie auch für Suppen, Wein, Teewasser, Babynahrung und vieles mehr, einstellbarer Countdown- und Countup-Timer bis maximal 99 Minuten und 59 Sekunden, Messbereich -10°C bis +250°C