XAVAX - Doppel-Geräteanschlusstülle m. Fückflussverhinderung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220746
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84813099
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443505590
Sonepar Artikelnummer
121197093
Hersteller Artikelnummer
220746
Hersteller Typ
DOPPEL-GERÄTEANSCHLUSSTÜLLE 220746
Hersteller Artikel Nr.:
220746
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84813099
Gewicht:
0.064 kg
Adapter macht aus einem Einzelanschluss für Abwasser einen Doppelanschluss, ideal zum Anschluss von zwei Geräten mit Abwasseranschluss an nur einen Siphonanschluss, aus schlagfestem Polypropylen mit Rückflussverhinderer, Rückflussverhinderer öffnet nur bei ablaufendem Wasser, somit wird verhindert, dass Wasser der einen Maschine in die andere Maschine gepumpt wird, leicht zu montieren an Unterputz-Siphons (Dichtung fest auf Rohr), 1"-Überwurfmutter, 2x Schlauchanschluss 20 - 24 mm


