XAVAX - Eckventil mit Maschinenanschluss silber-chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220743
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84818019
Gewicht - 0.243 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443505569
Sonepar Artikelnummer
121197079
Hersteller Artikelnummer
220743
Hersteller Typ
ECKVENTIL M.MASCHINENANSCHL. 220743
Hersteller Artikel Nr.:
220743
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818019
Gewicht:
0.243 kg
ermöglicht den Anschluss einer Wasch-, Spülmaschine und eines Wasserhahnes an einen Wasseranschluss, direktes Anbringen an Wasseranschlussrohren mit 1/2"- (21,3 mm) Anschluss, Schlauchanschluss 3/4" (26,9 mm) für Spül-/Waschmaschine, einzeln absperrbar, Kupferrohranschluss 10 mm zum Wasserhahn, einzeln absperrbar, verchromt


