Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Elektroherd-Zuleitung 2.5m weiß

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Elektroherd-Zuleitung 2.5m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110971

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443009302

Sonepar Artikelnummer

120400501

Hersteller Artikelnummer

110971

Hersteller Typ

HERDZULEITUNG 2.5M 110971

Hersteller Artikel Nr.:

110971

Anschluss 1:

Aderendhülse

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

2.5 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.651 kg

Anschlusskabel zur Verbindung mit der Herdanschlussdose, vorgefertigtes Anschlusskabel, offene Enden mit Aderendhülsen, Kabel: H05VV-F 5x 2,5 mm²