XAVAX - Geräteanschl.f.Wandeinbau-Siphons 10Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110978
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.241 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443009371
Sonepar Artikelnummer
121197094
Hersteller Artikelnummer
110978
Hersteller Typ
GERÄTEANSCHL.WAND-EB.SIPHONS 110978
Hersteller Artikel Nr.:
110978
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.241 kg
zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen-Ablaufschläuchen an in die Wand eingebaute Siphons, Ablaufschlauch an integrierten Wandsiphon anschließen, konischer Ablaufschlauchanschluss passend für Schläuche mit Ø 20mm, Ø 23 mm und Ø 3/4 Zoll Verbraucherhinweis: Nur für Wandeneinbau-Siphons mit runder Abdeckplatte ohne Reinigungsöffnung geeignet.


