Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Glaskeramik-Reiniger 250ml

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Glaskeramik-Reiniger 250ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111726

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.249 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443302557

Sonepar Artikelnummer

120400514

Hersteller Artikelnummer

111726

Hersteller Typ

GLASKERAMIK-REINIGER 111726

Hersteller Artikel Nr.:

111726

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.249 kg

Glaskeramik-Reiniger zur schonenden Reinigung und Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern, geeignet zur täglichen Pflege und zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, hinterlässt nach dem Trockenreiben einen unsichtbaren Film, Inhalt: 250 ml