Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Halogen-Dunstabzugshaubenlampe 25 W Röhrenform klar E14

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Halogen-Dunstabzugshaubenlampe 25 W Röhrenform klar E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111439

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - TH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443468727

Sonepar Artikelnummer

121001157

Hersteller Artikelnummer

111439

Hersteller Typ

T HALO CL E14 25W 111439

Hersteller Artikel Nr.:

111439

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.013 kg

Spezialhalogenlampe für Dunstabzugs-, Flachschirm-, Kaminhauben usw., unempfindlich gegen Vibrationen, optimale Lichtverteilung, Warmweiss, G, 25 W, Röhrenform, klar, 26 mm Durchmesser, 80 mm Höhe, E14 Sockel, 2700 K, dimmbar, IP20