Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Kaltwasser-Zulaufschlauch f.Waschmaschine u.Geschirrsp. 1.5m

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Kaltwasser-Zulaufschlauch f.Waschmaschine u.Geschirrsp. 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111833

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443387783

Sonepar Artikelnummer

120570722

Hersteller Artikelnummer

111833

Hersteller Typ

KALTWASSER ZULAUFSCHL. 111833

Hersteller Artikel Nr.:

111833

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Länge:

1500 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.274 kg

zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen an die Wasserleitung, eingelegtes Sieb, Gummidichtung, Überwurfmutter abgewinkelt zum Anschluss an die Maschine, Überwurfmutter gerade zum Anschluss an den Wasserhahn, VDE-geprüft, In unterschiedlichen Längen erhältlich!