Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Kühl-/Gefrierschrankthermometer -30°C bis+50°C Klebepad rund

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Kühl-/Gefrierschrankthermometer -30°C bis+50°C Klebepad rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111309

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90251900

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443124357

Sonepar Artikelnummer

120552493

Hersteller Artikelnummer

111309

Hersteller Typ

THERMOMETER RUND 111309

Hersteller Artikel Nr.:

111309

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.008 kg

erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur für Kühl- (2-8°C) und Gefrierschränke (mind. -18°C), bei korrekter Innentemperatur bleiben Speisen länger frisch und Bakterienwachstum wird eingeschränkt bzw. verhindert, Farbskala für erleichtertes Ablesen, Thermometer kann angeklebt werden (Klebepad auf der Rückseite) oder an passender Stelle eingehängt werden