XAVAX - Kühl-/Gefrierschrankthermometer digital -30 bis 50G ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185854
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Geeignet für Standgeräte - Ja
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047443489074
Sonepar Artikelnummer
121049959
Hersteller Artikelnummer
185854
Hersteller Typ
THERMOMETER DIGITAL 185854
Hersteller Artikel Nr.:
185854
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Länge:
25 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.055 kg


