Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Kühlschrank-Reinigungsspray 500ml

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Kühlschrank-Reinigungsspray 500ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111721

  • Physische Form - Spray

  • Inhalt - 500 ml

  • Geeignet für Innenräume - Ja

  • Geeignet zum Entfetten - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443349774

Sonepar Artikelnummer

121197082

Hersteller Artikelnummer

111721

Hersteller Typ

KÜHLSCHRANK-REINIGUNGSSPRAY 111721

Hersteller Artikel Nr.:

111721

Physische Form:

Spray

Inhalt:

500 ml

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet zum Entfetten:

Ja

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Unbedingt mit Wasser nachspülen:

Nein

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.492 kg

reinigt Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühlboxen, Kühlakkus und Kühltaschen, löst selbst hartnäckige Verschmutzungen und Fettablagerungen, zur Innen- und Außenreinigung, bekämpft schlechte Gerüche - sorgt für langanhaltende Frische, ideal auch zur Reinigung von Mikrowellen