XAVAX - Mikrofasertücher 30x30cm Blau/Grün/Gelb/Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111391
Länge - 300 mm
Breite - 300 mm
Mit Scheuerfläche - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443313843
Sonepar Artikelnummer
120556139
Hersteller Artikelnummer
111391
Hersteller Typ
MIKROFASERTÜCHER 4/SCH 111391
Hersteller Artikel Nr.:
111391
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Mit Scheuerfläche:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
69120083
Gewicht:
0.090 kg
4 hochwertige Mikrofasertücher für schnelle und sanfte Reinigung im Haushalt, Gewerbe, Auto oder Freizeit. Entfernt Staub, Fett und Schmutz. Optimale Reinigungsergebnisse bei Feucht- und Trockenreinigung. Für jede Fläche ein extra Tuch mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur für mehr Hygiene. Anwendung mit oder ohne Reinigungsmittel möglich. Waschbar - dadurch lange verwendbar.


