Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Mikrowellenhalterung max.30kg breite:max.43cm silber

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Mikrowellenhalterung max.30kg breite:max.43cm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110931

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Ja

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443007261

Sonepar Artikelnummer

120542563

Hersteller Artikelnummer

110931

Hersteller Typ

MIKROWELLENHALTERUNG SI 110931

Hersteller Artikel Nr.:

110931

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Ja

Grundfarbe:

Silber

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Nein

Breite:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.320 kg

Xavax Mikrowellenhalterung 110931, silber, max. Traglast 30 kg, maximale Mikrowellenbreite 43 cm. Wandhalterung für platzsparende Mikrowellenmontage an der Wand oder unter einem Hängeschrank, universell für Mikrowellen bis 30 kg und 43 cm Breite.