Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Mikrowellenhalterung max.30kg breite:max.43cm weiß

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Mikrowellenhalterung max.30kg breite:max.43cm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110930

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Ja

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443007445

Sonepar Artikelnummer

120542564

Hersteller Artikelnummer

110930

Hersteller Typ

MIKROWELLENHALTERUNG WS 110930

Hersteller Artikel Nr.:

110930

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Nein

Breite:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.450 kg

Xavax Mikrowellenhalterung 110930, weiß, max. Traglast 30 kg, maximale Mikrowellenbreite 43 cm. Wandhalterung für die platzsparende Mikrowellenmontage, weiße Ausführung für dezente Integration. Universell für Mikrowellen bis 30 kg und 43 cm Breite.