Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Milchsystem-Reiniger f. Kaffeevollautomat 500ml

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Milchsystem-Reiniger f. Kaffeevollautomat 500ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111282

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Verpackung - Flasche

  • Inhalt - 500 ml

  • Geeignet zum Reinigen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443505330

Sonepar Artikelnummer

121127201

Hersteller Artikelnummer

111282

Hersteller Typ

MILCHSYSTEM-REINIGER 111282

Hersteller Artikel Nr.:

111282

Physische Form:

Flüssigkeit

Verpackung:

Flasche

Inhalt:

500 ml

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.515 kg

Milchaufschäumer reinigen leicht gemacht: der Spezialreiniger für Milchreste und hartnäckige Rückstände säubert MilchschaumBrühsysteme, Milchschlauch und Milchdampfdüsen hygienisch und gründlich – für perfekten Schaum bei bestem Geschmack.