Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Multi-Silikonfett ''OKS 1110'' 20g

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Multi-Silikonfett ''OKS 1110'' 20g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111177

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34039900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443173539

Sonepar Artikelnummer

120400508

Hersteller Artikelnummer

111177

Hersteller Typ

MULTIFETT OKS 1110 111177

Hersteller Artikel Nr.:

111177

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.026 kg

Xavax Multi-Silikonfett OKS 1110, 20 g, zur Verwendung als Dicht- und Gleitmittel in Küche, Haushalt, Bad und Werkstatt, für Brühgruppen und Dichtungen in Kaffeevollautomaten, Milchbehälter, Kupplungen etc., auch zum Schmieren und Fetten von Küchengeräten wie Allesschneider, Mixer, Küchenmaschinen etc. einsetzbar, auch für Kalt- und Heißwasserventile im Sanitär- und Heizungsbereich oder in der Lebensmitteltechnik geeignet, toxologisch unbedenklich und geprüft nach LFGB, keine Geruchs- oder Geschmacksbeeinflussung, lebensmittelecht, geprüft von der DVGW nach DIN EN 377, verwendbar im Temperaturbereich von -40 °C bis +200 °C, transparent