Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Panzer-Zulaufschlauch-Verlängerung 2m 1 St./Polyb.

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Panzer-Zulaufschlauch-Verlängerung 2m 1 St./Polyb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110959

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39173900

  • Gewicht - 0.243 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443009180

Sonepar Artikelnummer

121197091

Hersteller Artikelnummer

110959

Hersteller Typ

PANZER-ZULAUFSCHLAUCH-VERL. 110959

Hersteller Artikel Nr.:

110959

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.243 kg

extreme Knickfestigkeit, enorme Flexibilität und hohe Durchflussmenge, bietet die größtmögliche Sicherheit vor Wasserschäden bei Waschmaschinen- , Spülmaschinen- oder Anschlüssen von Trinkwasser-Zubereitungsgeräten (Eiswürfelbereiter, Boiler, Side by Side Kühlschränke usw., auch zum Verlängern von fest angeschlossenen Zulaufschläuchen mit Wasserstop (Aquastop) Einrichtungen bestens geeignet, hochwertige Umflechtung aus rostfreiem Edelstahldraht, DVGW – Baumusterprüfzertifikat: DW-0304BT0257, Zulassung als Schlauchleitung zur Trinkwasserinstallation (Gruppe I) mit den DVGW Prüfungen W 543, W 270 und BGA KTW-A 0304 bescheinigen die hervorragende mikrobiologische Reinheit und mechanische Belastbarkeit