XAVAX - Röhrensiphon flexibel 1 1/2'' 1St./Polyb. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110967
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39173300
Gewicht - 0.265 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443009265
Sonepar Artikelnummer
121197092
Hersteller Artikelnummer
110967
Hersteller Typ
RÖHRENSIPHON 110967
Hersteller Artikel Nr.:
110967
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.265 kg
Röhrensiphon mit flexiblem Schlauch (34 cm) aus Kunststoff, passend für Wandanschluss von 40 mm - 50 mm, mit zwei Siphon-Geräteanschlüssen 1" (2,54 cm) für Wasch- und Spülmaschinen, inkl. 2 Geruchsverschlüsse, geprüft nach DIN EN 274/19545


