XAVAX - Sicherungs-Zurrgurt m. Ratsche f. Wäschetrockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111896
Ausführung - Band
Länge - 6000 mm
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443399854
Sonepar Artikelnummer
121197081
Hersteller Artikelnummer
111896
Hersteller Typ
SICHERUNGS-ZURRGURT 111896
Hersteller Artikel Nr.:
111896
Ausführung:
Band
Länge:
6000 mm
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.257 kg
zur zusätzlichen Sicherung von Wäschetrocknern, die auf Waschmaschinen betrieben werden, Gurt um die gesamte Säule (bestehend aus Waschmaschine und Wäschetrockner) legen, durch die Ratsche fädeln und festzurren, der Trockner sitzt nach Verspannen fest auf der Waschmaschine, ein Herunterkippen des Trockners z.B. durch Zugbelastungen an der Tür wird verhindert, max. Zurrkraft: 250 daN, Material: Polyester imprägniert Verbraucherhinweis: Nur als Zurrband verwenden und nicht zum Heben von Lasten. Zurrungsband darf nicht geknotet und nicht über scharfe Kanten gezurrt werden. Heißbereich > 90°C meiden. Zurrung und Vorspannung in regelmäßigen Abständen prüfen. Kein Einsatz bei Beschädigung des Gurtes oder des Klemmblocks.


