Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Siphonanschluss für Ablaufschläuche weiß

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Siphonanschluss für Ablaufschläuche weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220734

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443506016

Sonepar Artikelnummer

121127203

Hersteller Artikelnummer

220734

Hersteller Typ

SIPHONANSCHLUSS 220734

Hersteller Artikel Nr.:

220734

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.025 kg

Zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen-Ablaufschläuchen am Siphon.Schlauchanschluss passend für gängige Ablaufschläuche mit einem Innendurchmesser von Ø 20 mm.