XAVAX - Spezial-Glasschaber für Glaskeramik-Kochfelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Mit Griff - Ja
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4047443015969
Sonepar Artikelnummer
120400503
Hersteller Artikelnummer
111010
Hersteller Typ
SPEZIAL GLASSCHABER 111010
Hersteller Artikel Nr.:
111010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Mit Griff:
Ja
Grundfarbe:
Silber
Geeignet für Standgeräte:
Nein
Geeignet für Einbaugeräte:
Nein
Länge:
138 mm
Breite:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055100
Gewicht:
0.059 kg


