Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Spezialreiniger PowerClean 500ml

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Spezialreiniger PowerClean 500ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111755

  • Physische Form - Spray

  • Inhalt - 500 ml

  • Geeignet für Innenräume - Ja

  • Geeignet zum Entkalken - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443415998

Sonepar Artikelnummer

121197080

Hersteller Artikelnummer

111755

Hersteller Typ

SPEZIALREINIGER POWER CLEAN 111755

Hersteller Artikel Nr.:

111755

Physische Form:

Spray

Inhalt:

500 ml

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet zum Entkalken:

Nein

Geeignet zum Entfetten:

Ja

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet zur Schimmelentfernung:

Nein

Geeignet zur Entfernung von Algen und Moos:

Nein

Unbedingt mit Wasser nachspülen:

Nein

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.494 kg

beseitigt Schmutz und Fett von Edelstahloberflächen in Küche, Haus, Werkstatt und Co., hochwirksamer Spezialreiniger für Oberflächen aus Edelstahl im Haushalt, ebenso für Glas, Keramik, Kunststoff oder Chrom geeignet, zur problemlosen Entfernung von Schmutz, Schmierfilmen, Fetten, Ölen, Fingerabdrücken und witterungsbedingten Verschmutzungen, beseitigt effektiv und materialschonend Verunreinigungen, reinigt, versiegelt und verleiht strahlenden Glanz Verbraucherhinweis: Reiniger großzügig auf die Oberfläche aufsprühen, einwirken lassen und gründlich abspülen oder mit einem sauberen Tuch nachpolieren. Empfehlung: Bei allen Oberflächen zuerst die Materialverträglichkeit prüfen!