Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Spülmaschinenreiniger mit Frischeduft 250ml

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Spülmaschinenreiniger mit Frischeduft 250ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111725

  • Geeignet für Standgeräte - Nein

  • Geeignet für Einbaugeräte - Nein

  • Grundfarbe - sonstige

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047443295231

Sonepar Artikelnummer

120400513

Hersteller Artikelnummer

111725

Hersteller Typ

SPUELMASCHINENREINIGER 111725

Hersteller Artikel Nr.:

111725

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.248 kg

Spülmaschinenreiniger mit Frischeduft, entfernt Ablagerungen wie Kalk, Fett und Speisereste im Innenraum, in Schläuchen und Ventilen, entkalkt die Heizstäbe, Inhalt: 250 ml