Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Trocknerbälle 2Stück

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Trocknerbälle 2Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111013

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Grundfarbe - sonstige

  • Mit Griff - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443019431

Sonepar Artikelnummer

120400504

Hersteller Artikelnummer

111013

Hersteller Typ

TROCKNERBAELLE 111013

Hersteller Artikel Nr.:

111013

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.091 kg

Trocknerbälle, für weichere und kuscheligere Kleidung (ohne Verwendung von Chemikalien wie z.B. Weichspüler oder Trocknertücher), mit der Wäsche in den Trockner geben, verringert die Trocknungszeit um bis zu 25 %, Temperaturbeständigkeit bis 125 °C, Durchmesser: 60 mm, Farbe: Blau/Grün