XAVAX - Trocknerfixierplatten zum Aufkleben 4er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Standgeräte - Ja
Grundfarbe - weiß
Mit Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443132161
Sonepar Artikelnummer
120400509
Hersteller Artikelnummer
111310
Hersteller Typ
TROCKNERFUSS 111310
Hersteller Artikel Nr.:
111310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Mit Griff:
Nein
Länge:
65 mm
Breite:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.066 kg


