Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Universalsockel mit Bodenfach für Waschm. und Trockner

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Universalsockel mit Bodenfach für Waschm. und Trockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111078

  • Geeignet für Gefriergeräte - Nein

  • Geeignet für Geschirrspüler - Nein

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Kühl-/Gefrierkombinationen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443051431

Sonepar Artikelnummer

120400506

Hersteller Artikelnummer

111078

Hersteller Typ

UNIVERSALSOCKEL WASCHMASCHINE111078

Hersteller Artikel Nr.:

111078

Geeignet für Gefriergeräte:

Nein

Geeignet für Geschirrspüler:

Nein

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Kühl-/Gefrierkombinationen:

Nein

Geeignet für Kühlgeräte:

Nein

Geeignet für Wäschetrockner:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

19.600 kg

Unterbausockel für eine Waschmaschine oder einen Trockner. Die Maschinen werden in einer optimalen ergonomischen Arbeitshöhe positioniert und ermöglichen bequemes Ein- und Ausräumen ohne mühsames Bücken. Drei Seiten mit offener Front für Stauraum bzw. eine Seite mit geschlossener Front, höhenverstellbares Ablagefach für Waschmittel, Weichspüler, usw. Rutschfest durch Gummiaufsätze für die Füße, Material: Metall, Weiß, Traglast: 150 kg, Länge: 60,3 cm, Gerätestellfläche Länge: 60 cm, Gerätestellfläche Breite: 60 cm, Höhe: 40 cm, Breite: 60,3 cm