Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Waschmaschinen-Entkalker 250ml

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Waschmaschinen-Entkalker 250ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111724

  • Geeignet für Standgeräte - Nein

  • Geeignet für Einbaugeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047443295484

Sonepar Artikelnummer

120400512

Hersteller Artikelnummer

111724

Hersteller Typ

WASCHMASCHINEN ENTKALKER 111724

Hersteller Artikel Nr.:

111724

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249945

Gewicht:

0.256 kg

Waschmaschinen-Entkalker, 250 ml, enkalkt alle funktionswichtigen Teile Ihrer Waschmaschine, löst bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben, Schläuchen und Ventilen, optimiert die Heizleistung und spart Energie, da die Maschine wieder schneller aufheizt, Kalkrückstände kommen nicht mehr in die Wäsche, das Waschergebnis wird verbessert, schont Kunststoff- und Gummiteile