Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Waschmaschinen-Pflegereiniger mit Frischeduft 250ml

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Waschmaschinen-Pflegereiniger mit Frischeduft 250ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111723

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047443279781

Sonepar Artikelnummer

120400511

Hersteller Artikelnummer

111723

Hersteller Typ

WASCHMASCHINEN-REINIGER 111723

Hersteller Artikel Nr.:

111723

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249945

Gewicht:

0.245 kg

Waschmaschinen-Pflegereiniger mit Frischeduft, 250 ml, beseitigt Verschmutzungen und Gerüche durch Waschmittelreste, Ablagerungen und Verkalkung, reinigt auch unerreichbare Teile wie Schläuche, Zwischenräume, Filter, Sprühdüsen und die gesamte Trommel