Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Wasserstoppschlauch f. Waschmaschine 2.5m 1St./Polyb.

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Wasserstoppschlauch f. Waschmaschine 2.5m 1St./Polyb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111448

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39173900

  • Gewicht - 0.415 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443472397

Sonepar Artikelnummer

121197086

Hersteller Artikelnummer

111448

Hersteller Typ

WASSERSTOPPSCHLAUCH 111448

Hersteller Artikel Nr.:

111448

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.415 kg

für alle Waschmaschinen, Geschirrspüler usw, Anschluss: 3/4" (26,9 mm) gerade / 3/4" (26,9 mm) abgewinkelt, die äußere Schutzhülle verhindert Wasserschäden bei Undichtigkeit oder Bruch des Schlauches, stoppt die Wasserzufuhr bei Undichtigkeit oder Bruch des Schlauches, Leck wird durch Farbsignal angezeigt, VDE getestet