Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

XAVAX - Wasserstoppschlauch f. Waschmaschinen u. Geschirrspüler 1.5m

XAVAX
kopierenkopieren
XAVAX - Wasserstoppschlauch f. Waschmaschinen u. Geschirrspüler 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111444

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wasseranschlussgarnitur

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443469656

Sonepar Artikelnummer

121001176

Hersteller Artikelnummer

111444

Hersteller Typ

WASSERSTOPPSCHLAUCH 111444

Hersteller Artikel Nr.:

111444

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wasseranschlussgarnitur

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Länge:

1500 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.281 kg

Xavax 111444 Wasserstoppschlauch 1,5 m für Waschmaschinen und Geschirrspüler. Doppelwandiger Schlauch mit integriertem Aquastop-Ventil stoppt Wasserfluss automatisch bei Leck.