XAVAX - Zwischenbausatz f. Waschmaschinen/Trockner mit Ausziehplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111363
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesatz
Geeignet für Standgeräte - Ja
Grundfarbe - weiß
Mit Griff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443223210
Sonepar Artikelnummer
120400510
Hersteller Artikelnummer
111363
Hersteller Typ
ZWISCHENBAUSATZ AUSZIEHPLATTE111363
Hersteller Artikel Nr.:
111363
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesatz
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Mit Griff:
Ja
Länge:
600 mm
Breite:
550 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
44219100
Gewicht:
4.531 kg


