XAVAX - Zwischenbausatz für Waschmaschine/Trockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110815
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Standgeräte - Ja
Grundfarbe - weiß
Mit Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443004949
Sonepar Artikelnummer
120400495
Hersteller Artikelnummer
110815
Hersteller Typ
ZWISCHENBAUSATZ 110815
Hersteller Artikel Nr.:
110815
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Mit Griff:
Nein
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.761 kg


