Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZAPTEC - AC-Ladekabel, 7,5m, Typ2-Typ2 32A, 3P

ZAPTEC
kopierenkopieren
ZAPTEC - AC-Ladekabel, 7,5m, Typ2-Typ2 32A, 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900-00174

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 4.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151296148

Sonepar Artikelnummer

121185942

Hersteller Artikelnummer

900-00174

Hersteller Typ

LADEKABEL 3-PHASIG, 7,5M

Hersteller Artikel Nr.:

900-00174

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

4.400 kg

AC-Ladekabel mit Typ2 Stecker, 7,5 m Länge, für 3-phasiges Laden, 32 A, schwarz, gerade