ZAPTEC - Fundamenteinlass für OnePole 2.0 Stele

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB100259
Herkunftsland - NO
Zolltarifnummer - 73084000
Gewicht - 9.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7090037705187
Sonepar Artikelnummer
121401303
Hersteller Artikelnummer
ZB100259
Hersteller Typ
Zaptec Onepole Dredging Foundation
Hersteller Artikel Nr.:
ZB100259
Herkunftsland:
NO
Zolltarifnummer:
73084000
Gewicht:
9.700 kg
Die ONEPOLE Dredging Foundation 500 C/C 160MM bildet die robuste Basis für Ihre ONEPOLE-Installationen mit der Zaptec Pro. Mit 500?mm Achsabstand und 160?mm Durchmesser sorgt sie für eine sichere Lastabtragung und hohe Stabilität – auch in anspruchsvollen Umgebungen. Ideal für Projekte, bei denen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und ein professioneller Aufbau des Systems im Vordergrund stehen.


