Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZAPTEC - Sense Bundle 3phase energy meter max 600 A

ZAPTEC
kopierenkopieren
ZAPTEC - Sense Bundle 3phase energy meter max 600 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZM000829

  • Herkunftsland - NO

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 1.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7090038510476

Sonepar Artikelnummer

121367215

Hersteller Artikelnummer

ZM000829

Hersteller Typ

ZAPTEC SENSE (MAX 600 A)

Hersteller Artikel Nr.:

ZM000829

Herkunftsland:

NO

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.050 kg

Zaptec Sense wird direkt in den Sicherungskasten eingebaut und überwacht den Energieverbrauch Ihres Gebäudes. Das System passt die Ladegeschwindigkeit automatisch an und nutzt so die verfügbare Leistung optimal aus. Im Gegensatz zu einer festen Einstellung, die die Ladeleistung dauerhaft begrenzt, reagiert Zaptec Sense in Echtzeit auf den aktuellen Verbrauch. So wird Ihr Elektroauto effizient geladen – ohne Risiko einer Überlastung, selbst bei begrenzter Stromverfügbarkeit. Bundele besteht aus Sense Generic, Gavazzi Zähler, Spannungsversorgung.