Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZAPTEC - Sense GEN Bundle 3phase inline energy meter max 65 A

ZAPTEC
kopierenkopieren
ZAPTEC - Sense GEN Bundle 3phase inline energy meter max 65 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900-00026

  • Herkunftsland - NO

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7090038510445

Sonepar Artikelnummer

121367213

Hersteller Artikelnummer

900-00026

Hersteller Typ

ZAPTEC SENSE (MAX 65 A)

Hersteller Artikel Nr.:

900-00026

Herkunftsland:

NO

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.550 kg

Zaptec Sense wird direkt in den Sicherungskasten eingebaut und überwacht den Energieverbrauch Ihres Gebäudes. Das System passt die Ladegeschwindigkeit automatisch an und nutzt so die verfügbare Leistung optimal aus. Im Gegensatz zu einer festen Einstellung, die die Ladeleistung dauerhaft begrenzt, reagiert Zaptec Sense in Echtzeit auf den aktuellen Verbrauch. So wird Ihr Elektroauto effizient geladen – ohne Risiko einer Überlastung, selbst bei begrenzter Stromverfügbarkeit. Bundele besteht aus Sense Generic, Gavazzi Zähler, Spannungsversorgung.