Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZAPTEC - Skalierbare Ladelösung, eichrechtskonform, max. 22 kW

ZAPTEC
kopierenkopieren
ZAPTEC - Skalierbare Ladelösung, eichrechtskonform, max. 22 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900-00176G

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 4.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 80 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7090038510605

Sonepar Artikelnummer

121367212

Hersteller Artikelnummer

900-00176G

Hersteller Typ

ZAPTEC PRO M&E

Hersteller Artikel Nr.:

900-00176G

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

4.250 kg

Zaptec Pro ist eine smarte und effiziente Ladestation, die für größere Stellplätze in Mehrfamilienhäusern und Unternehmen sowie für öffentliche Parkplätze entwickelt wurde. Mit einer Leistung von bis zu 22 kW kann sie Ihr Elektrofahrzeug in nur einer Stunde für eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern aufladen