Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ZAPTEC - Skalierbare Ladelösung, MID-zertifiziert, max. 22 kW

ZAPTEC
kopierenkopieren
ZAPTEC - Skalierbare Ladelösung, MID-zertifiziert, max. 22 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900-00021G

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85480090

  • Gewicht - 4.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7090038510315

Sonepar Artikelnummer

121185925

Hersteller Artikelnummer

900-00021G

Hersteller Typ

ZAPTEC PRO MID

Hersteller Artikel Nr.:

900-00021G

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85480090

Gewicht:

4.250 kg

Zaptec Pro mit MID-Zertifizierung und einer Ladeleistung bis zu 22kW bietet Ihnen eine einfache Skalierung auf über 1.000 Ladestationen. Zaptec Pro verfügt über einen dynamischen Last- und Phasenausgleich. Dies ermöglicht eine nahtlose Verteilung des Stroms auf alle Fahrzeuge, ohne dass die Anlage überlastet wird. Unser System sorgt für ein effizientes und gleichmäßiges Ladeerlebnis für alle Nutzer – egal wie viele es sind. Profitieren Sie von der kostenlosen Nutzung des Zaptec Portals, um die vollständige Kontrolle über Ihr Ladesystem zu erhalten. Verwalten Sie alle Ladestationen, verfolgen Sie die Nutzung pro Benutzer und aktualisieren Sie mühelos die Firmware. Over-the-Air-Updates für die neuesten Funktionen, Kommunikationsmöglichkeiten über integrierte 4G LTE-M eSim, WiFi oder PLC. Zaptec Pro ist langlebig und robust. Entworfen und entwickelt in Norwegen, produziert in Deutschland – mit 5 Jahren Garantie.