ZAPTEC - Smarte Home-Ladestion, max. 22 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZM000688G
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85480090
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7090038510001
Sonepar Artikelnummer
121185927
Hersteller Artikelnummer
ZM000688G
Hersteller Typ
ZAPTEC GO ASPHALT BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
ZM000688G
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85480090
Gewicht:
2.100 kg
Gerade mal so groß wie ein iPad, nur 1,3 kg leicht und eine Ladeleistung bis zu 22 kW, natürlich können Sie die Zaptec Go auch mit 11 kW Leistung betreiben. Wer sagt, dass Ladestationen nicht gut aussehen können? Wir bestimmt nicht. Zaptec Go Gewinner des Red Dot Design Award. Bei der Produktentwicklung haben wir die Elektrofachkräfte immer im Hinterkopf, daher ist Zaptec Go schnell und einfach zu installieren, mit und ohne App. Sie können bei jeder Anlage bis zu drei Zaptec Go Ladestationen installieren. Eine zweite oder dritte fügen Sie problemlos und schnell hinzu. Zaptec Go kann dank der offenen Schnittstellen ganz einfach in ein Energiemanagement-System eingebunden werden, damit kann Ihre smarte Ladestation immer zu den günstigsten Zeiten und mit einem Maximum an Solarstrom laden. Zaptec Go bleibt mit WiFi oder 4G LTE-M immer verbunden – über kostenlose Over-the-Air-Updates erhalten Sie regelmäßig neue Funktionen – mit 5 Jahren Garantie!


